Mutli-áramforrások
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
Nyomatékszerszámok
Mutli-áramforrások
9L171835
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
Gedore DREMOPLUS ALU DVV-60ZRS nyomatékszorzó 3/4 x 1-1/2” 6000Nm 324mm 324mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
9L171835
Magasság
257
Teljes hossz (mm)
230
Maximális nyomaték (Nm)
6000
Tartozékok
Igen
Alkatrész
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Magasság
257
Teljes hossz (mm)
230
Maximális nyomaték (Nm)
6000
Tartozékok
Igen
Alkatrész
Nem
Model
DVV-60ZRS
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Különösen alkalmas a következőkhöz: Gép- és üzemmérnökségek, kötélpályák, felvonók és árbocok, Nehézipar, építkezések, hídépítés, hajóépítés, repülőgép- és vasútépítés, finomítók, műanyagipar, mindenféle erőművek, Jellemzők: Mechanikus kézi nyomatékszaporító a csavarkötések ellenőrzött meghúzásához és kioldásához, Kétfokozatú bolygóművel, Nagy teljesítményű alumínium ház, 1:18, 1:22, 1:28 áttételű modellek. 5, 1:39, Minden modell visszavezetés elleni védelemmel (RS), Rombolásmentes túlterhelésvédelemmel "Slipper" a hajtómű védelmére, jobb és bal kézre, Z-alakú, modelltől függően eltolt reakciókar króm-vanádium acélból, Opcionálisan utólagosan felszerelhető L-alakú egyenes reakciókarral - állítható reakciókarral - könnyűfémből, Garantált pontosság: jobb, mint +/- 3 % tűrés, Megfelelő nyomatékkulccsal működtethető, 4 modell maximális terheléssel a max. 6000 N-m és max. 13000 N-m, Kimeneti négyszögletes furat ütvecsavaros dugókulcsokhoz, reteszelő csapszeggel és gyűrűvel.
Cikkszámok
Cikkszám
9L171835
EAN
4010886934333
UBB
500642481286
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
2653117