text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore dugókulcs-kulcskészlet 32 EMU-2 14 részes 3/4 hüvelyk szélességű, 22-50 mm-es síkok között.


Kovácsolt, edzett hatszögű foglalatokkal, kézi működtetésű, GEDORE 31CrV3 vanádium acélból készült tartozékokkal, Z-94 készlet racsnis szögletes csatlakozóval, Méretek: Méretek: 525 x 203 x 73 mm, Méretek: 525 x 203 x 73 mm: 525 x 203 x 73 mm

Cikkszám G2293.001.775
Csomagolás Fém doboz
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
dugókulcsok száma 10
Szerszámok száma összesen 14
Csatlakozási méret (mm) 20
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Fém doboz
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
dugókulcsok száma 10
Szerszámok száma összesen 14
Csatlakozási méret (mm) 20
Csavarhúzó aljzatok száma 0
Torx aljzatok száma 0
Hatszögletű aljzatok száma 0
racsnival Igen
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 10900
Type Socket Spanner Set

Leírás

Kovácsolt, edzett hatszögű foglalatokkal, kézi működtetésű, GEDORE 31CrV3 vanádium acélból készült tartozékokkal, Z-94 készlet racsnis szögletes csatlakozóval, Méretek: Méretek: 525 x 203 x 73 mm, Méretek: 525 x 203 x 73 mm: 525 x 203 x 73 mm

Cikkszámok

Cikkszám G2293.001.775
EAN 4010886628034
UBB 203122609027
UNSPSC 25191700
Gyártó cikksz 6280340
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.