text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore dobozkulcs 26 R szélesség a lapok között 22 x 24 mm L 180 mm furatátmérő 14,5 mm


Üreges tengely, csőacélból, DIN 2391 varrat nélküli, edzett, C35 anyagból, krómozott, 26 D és 26 RS (kérjük, külön rendelje meg), * nem szabványosított, *nem szabványosított.

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 192
derékszögű Nem
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Igen
Kulcsméret nagy (mm) 24
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 192
derékszögű Nem
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Igen
Kulcsméret nagy (mm) 24
Kis kulcsméret (mm) 22
Kulcsmélység kicsi (mm) 16
Kulcsmélység nagy (mm) 19
Tommy rúddal Igen
Alkalmas tommy barhoz Igen
Márka GEDORE

Leírás

Üreges tengely, csőacélból, DIN 2391 varrat nélküli, edzett, C35 anyagból, krómozott, 26 D és 26 RS (kérjük, külön rendelje meg), * nem szabványosított, *nem szabványosított.

Cikkszámok

Cikkszám G2456.022.024
EAN 4010886621240
UBB 240120111853
UNSPSC 25191700
Gyártó cikksz 6212420

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.