text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore dobozkulcs 26 R szélesség a lapok között 10 x 11 mm L 120 mm furatátmérő 6,5 mm


Üreges tengely, csőacélból, DIN 2391 varrat nélküli, edzett, C35 anyagból, krómozott, 26 D és 26 RS (kérjük, külön rendelje meg), * nem szabványosított, *nem szabványosított.

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 122
derékszögű Nem
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Igen
Kulcsméret nagy (mm) 11
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 122
derékszögű Nem
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Igen
Kulcsméret nagy (mm) 11
Kis kulcsméret (mm) 10
Fej szélessége kicsi (mm) 9
Kulcsmélység kicsi (mm) 15
Kulcsmélység nagy (mm) 16
Tommy rúddal Igen
Alkalmas tommy barhoz Igen
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 60
Árucikk kód 8204200000
Model 26 R
Type Tubular Box Spanner

Leírás

Üreges tengely, csőacélból, DIN 2391 varrat nélküli, edzett, C35 anyagból, krómozott, 26 D és 26 RS (kérjük, külön rendelje meg), * nem szabványosított, *nem szabványosított.

Cikkszámok

Cikkszám G2456.010.011
EAN 4010886621066
UBB 240120110293
UNSPSC 27111708
Gyártó cikksz 6210640

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.