text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore D32 FMU-2 dugókészlet 16 darab


GEDORE 31CrV3 vanádium acélból készült tartozékok, U-2 készlet finom fogazású, tárcsaváltó racsnival, Z-94 készlet racsnival, négyszögletes csatlakozóval, GEDOREkék acéllemez tokban, Méretek: 555 x 230 x 80 mm, Méretek: 555 x 230 x 80 mm

Cikkszám G2293.001.835
Csomagolás Ügy
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
dugókulcsok száma 12
Szerszámok száma összesen 16
Csatlakozási méret (mm) 20
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Ügy
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
dugókulcsok száma 12
Szerszámok száma összesen 16
Csatlakozási méret (mm) 20
Csavarhúzó aljzatok száma 0
Torx aljzatok száma 0
Hatszögletű aljzatok száma 0
racsnival Igen
Márka Gedore

Leírás

GEDORE 31CrV3 vanádium acélból készült tartozékok, U-2 készlet finom fogazású, tárcsaváltó racsnival, Z-94 készlet racsnival, négyszögletes csatlakozóval, GEDOREkék acéllemez tokban, Méretek: 555 x 230 x 80 mm, Méretek: 555 x 230 x 80 mm

Cikkszámok

Cikkszám G2293.001.835
EAN 4010886628126
UBB 203122610173
UNSPSC 27111703
Gyártó cikksz 6281230
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.