text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore D32 EMU-2 dugókészlet 14 darab

Külső beszállítótól elérhető

Kovácsolt, edzett hatszögletű (32-es számú) UD profilú, kézi működtetésű hüvelyekkel, 31CrV3 vanádiumacélból készült tartozékokkal, U-2 készlet finom fogazású, tárcsaváltó racsnival, GEDORE kék acéllemez tokban, Méretek: 525 x 203 x 73 mm

Cikkszám G2293.001.785
Csomagolás Ügy
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
dugókulcsok száma 10
Szerszámok száma összesen 14
Csatlakozási méret (mm) 20
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Ügy
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
dugókulcsok száma 10
Szerszámok száma összesen 14
Csatlakozási méret (mm) 20
Csavarhúzó aljzatok száma 0
Torx aljzatok száma 0
Hatszögletű aljzatok száma 0
racsnival Igen
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 10500
Type Socket Set

Leírás

Kovácsolt, edzett hatszögletű (32-es számú) UD profilú, kézi működtetésű hüvelyekkel, 31CrV3 vanádiumacélból készült tartozékokkal, U-2 készlet finom fogazású, tárcsaváltó racsnival, GEDORE kék acéllemez tokban, Méretek: 525 x 203 x 73 mm

Cikkszámok

Cikkszám G2293.001.785
EAN 4010886628041
UBB 203122609100
UNSPSC 27111703
Gyártó cikksz 6280420
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.