text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore D30 HMU-10 dugókészlet 23 darab


Kovácsolt, edzett hatszög (30-as számú) vagy kéthektáros (D 30-as számú) UD profilú, kézi működtetésű hüvelyekkel, GEDORE 31CrV3 vanádium acélból készült tartozékokkal, U-3 készlet finom fogazású, tárcsás váltókulccsal, U-10 készlet fordítható karos váltókulccsal, GEDORE kék acéllemez tokban, Méretek: 320 x 210 x 55 mm

Objednací číslo G2291.001.870
Csomagolás Ügy
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
dugókulcsok száma 17
Szerszámok száma összesen 22
Csatlakozási méret (mm) 10
Baleno po 1

Specifikace

Csomagolás Ügy
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
dugókulcsok száma 17
Szerszámok száma összesen 22
Csatlakozási méret (mm) 10
Csavarhúzó aljzatok száma 0
Torx aljzatok száma 0
Hatszögletű aljzatok száma 0
racsnival Igen
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 2500
Árucikk kód 8204200000
Model D 30 HMU-10
Type Socket Set

Popis

Kovácsolt, edzett hatszög (30-as számú) vagy kéthektáros (D 30-as számú) UD profilú, kézi működtetésű hüvelyekkel, GEDORE 31CrV3 vanádium acélból készült tartozékokkal, U-3 készlet finom fogazású, tárcsás váltókulccsal, U-10 készlet fordítható karos váltókulccsal, GEDORE kék acéllemez tokban, Méretek: 320 x 210 x 55 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo G2291.001.870
EAN 4010886623978
UBB 203122607047
UNSPSC 27111703
Výrobní číslo položky 6239700
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.