text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore D 19 3/4W


Kézi működtetésű, bordázott markolat, GEDORE vanádium acél 31CrV3, polírozott, krómozott, krómozott vanádium acél, csiszolt, krómozott

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 44.5
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Mágneses Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 44.5
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Igen
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 22.5
Kulcsszélesség (hüvelyk) 3/4 hüvelyk
Ütvecsavarozóhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 210
Model D 19 3/4W
Type Socket

Leírás

Kézi működtetésű, bordázott markolat, GEDORE vanádium acél 31CrV3, polírozott, krómozott, krómozott vanádium acél, csiszolt, krómozott

Cikkszámok

Cikkszám G2232.191.001
EAN 4010886613849
UBB 203120468632
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 6138430

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.