text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore csigás gyűrűskulcs 306 szélesség a lapok között 32 mm hosszúság 195 mm CV steel

Cikkszám
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 195
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 32

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 195
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 32
Kis kulcsméret (mm) 32
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 16.5
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 53
Ratcsos modell Nem
Nyitott modell Nem
Márka Gedore

Leírás

DIN 7444 szerint, 435 mm hosszúságig króm-vanádium acél 31CrV3, 480 mm felett C35-től, Különleges méretek kérésre, * nem szabványosított, * nem szabványosított, DIN 7444 szerint.

Cikkszámok

Cikkszám G2151.320.001
EAN 4010886647530
UBB 240120081817
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 6475350

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.