text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore csavarhúzó bit 2 db


PH hornyos és keresztfejű csavarokhoz, Ultra kis pengeátmérő, mégis teljes mechanikai és elektromos biztonság, Nem okoz gondot a csavartengelybe mélyen beágyazott csavarok elérése, VDE szigetelés 1000 V-ig, acc. EN 60900/IEC 60900 szerint, teljesen szigetelt penge, 3 komponensű markolat Power-Grip3 akasztófurattal, Ergonomikus markolat kialakítása precí

Cikkszám 8U914523
Szigetelt Igen
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Keresztfejes csavarhúzók száma PH 1
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ 0
Karimás csavarhúzók száma 1
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Keresztfejes csavarhúzók száma PH 1
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ 0
Karimás csavarhúzók száma 1
Torx csavarhúzók száma 0
Szerszámok száma összesen 2
Forgatható kupak Igen
Márka Gedore
Type Screwdriver Set

Leírás

PH hornyos és keresztfejű csavarokhoz, Ultra kis pengeátmérő, mégis teljes mechanikai és elektromos biztonság, Nem okoz gondot a csavartengelybe mélyen beágyazott csavarok elérése, VDE szigetelés 1000 V-ig, acc. EN 60900/IEC 60900 szerint, teljesen szigetelt penge, 3 komponensű markolat Power-Grip3 akasztófurattal, Ergonomikus markolat kialakítása precíz és fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé, A markolat és a penge illeszkedő illesztése az optimális erőátvitel érdekében, A hajtás típusa a markolat végén jelölve, Penge GEDORE molibdén-vanádium-Plusz edzett acélból, Penge molibdén-vanádium-Plusz edzett acélból.

Cikkszámok

Cikkszám 8U914523
EAN 4010886945384
UBB 500632593322
UNSPSC 27111703
Gyártó cikksz 2928736
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.