text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Csapágygyűrűs csavarkulcs 306 szélesség a lapok között 55 mm hosszúság 270 mm CV steel


DIN 7444 szerint, 435 mm hosszúságig króm-vanádium acél 31CrV3, 480 mm felett C35-től, Különleges méretek kérésre, * nem szabványosított, * nem szabványosított, DIN 7444 szerint.

Cikkszám
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság 270
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 55
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Hosszúság 270
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 55
Kis kulcsméret (mm) 55
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 25
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 87.5
Ratcsos modell Nem
Nyitott modell Nem
Márka Gedore

Leírás

DIN 7444 szerint, 435 mm hosszúságig króm-vanádium acél 31CrV3, 480 mm felett C35-től, Különleges méretek kérésre, * nem szabványosított, * nem szabványosított, DIN 7444 szerint.

Cikkszámok

Cikkszám G2151.550.001
EAN 4010886647592
UBB 240120082310
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 6475940

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.