text.skipToContent text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben ezen az oldalon olvashat.

Gedore csőkulcskészlet KD26R-8 8 darab


A leggyakrabban használt méretek egy készletben kombinálva, DIN 896, Form B, ISO 2236, ISO 1085 szerint, üreges tengellyel, csőacélból, DIN 2391 varrat nélküli, edzett, C35 anyagból készült, krómozott.

Cikkszám
Rugalmas Nem
Felületvédelem Krómozott
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Igen
Szerszámok száma összesen 11
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Rugalmas Nem
Felületvédelem Krómozott
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Igen
Szerszámok száma összesen 11
Tommy rúddal Igen
Alkalmas tommy barhoz Igen
Kétfejű csavarkulcsok száma 8
Gördülésgátlóval Igen
Kulcsszélesség (mm) 6 - 22
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 1480
Árucikk kód
Type Tubular Box Spanner Set

Leírás

A leggyakrabban használt méretek egy készletben kombinálva, DIN 896, Form B, ISO 2236, ISO 1085 szerint, üreges tengellyel, csőacélból, DIN 2391 varrat nélküli, edzett, C35 anyagból készült, krómozott.

Cikkszámok

Cikkszám G2457.001.770
EAN 4010886621851
UBB 203232949248
UNSPSC 27111708
Gyártó cikksz 6218540

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.