text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore csőkulcskészlet KD26R-120 12 darab


A leggyakrabban használt méretek egy készletben kombinálva, DIN 896, Form B, ISO 2236, ISO 1085 szerint, üreges tengellyel, csőacélból, DIN 2391 varrat nélküli, edzett, C35 anyagból készült, krómozott

Cikkszám
Rugalmas Nem
Felületvédelem Krómozott
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Igen
Szerszámok száma összesen 12
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Rugalmas Nem
Felületvédelem Krómozott
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Igen
Szerszámok száma összesen 12
Tommy rúddal Igen
Alkalmas tommy barhoz Igen
Gördülésgátlóval Igen
Kulcsszélesség (mm) 6 - 32
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 2660
Type Tubular Box Spanner Set

Leírás

A leggyakrabban használt méretek egy készletben kombinálva, DIN 896, Form B, ISO 2236, ISO 1085 szerint, üreges tengellyel, csőacélból, DIN 2391 varrat nélküli, edzett, C35 anyagból készült, krómozott

Cikkszámok

Cikkszám G2457.001.775
EAN 4010886621882
UBB 203232949321
UNSPSC 27111708
Gyártó cikksz 6218890

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.