text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore csőkulcskészlet KD 626-8 8 darabos csőkulcs készlet KD 626-8


Hatszögletű tengellyel és furatokkal az elfordításhoz, akár csavarkulccsal, akár tommy rúddal (626 S / 26 RS-626 S), 6x7 és 8x9 mm-es méretek furat nélkül, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, 6x7 és 8x9 mm-es méretek furat nélkül, Vanádium acél 31CrV3, krómozott

Cikkszám G2459.001.775
Rugalmas Nem
Felületvédelem Krómozott
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Igen
Szerszámok száma összesen 8
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Rugalmas Nem
Felületvédelem Krómozott
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Igen
Szerszámok száma összesen 8
Tommy rúddal Igen
Alkalmas tommy barhoz Igen
Kétfejű csavarkulcsok száma 8
Gördülésgátlóval Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 1280
Árucikk kód 8204200000
Type Tubular Box Spanner Set

Leírás

Hatszögletű tengellyel és furatokkal az elfordításhoz, akár csavarkulccsal, akár tommy rúddal (626 S / 26 RS-626 S), 6x7 és 8x9 mm-es méretek furat nélkül, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, 6x7 és 8x9 mm-es méretek furat nélkül, Vanádium acél 31CrV3, krómozott

Cikkszámok

Cikkszám G2459.001.775
EAN 4010886652879
UBB 240120089000
UNSPSC 27111729
Gyártó cikksz 6528730
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.