text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore csőkulcs 2 inch 570


Szűk helyeken történő munkavégzéshez, keskeny fej, többfogású pofamintázat, 52°-os szögben, GEDORE speciális króm-vanádium acél, kovácsolt, edzett, fogazatuk kiegészítően edzett, forgásirány ellen eltolt fogakkal önmegragadó, veszteség ellen biztosított görgő, kályhazománcozott kék, kályhazománcozott kék

Cikkszám G2585.000.570
Tömeg 2570
Max. csőátmérőre alkalmas 2 inch
Hosszúság (mm) 580
Befeszítési tartomány (mm) ['0.000', '76.000']
Márka Gedore
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Tömeg 2570
Max. csőátmérőre alkalmas 2 inch
Hosszúság (mm) 580
Befeszítési tartomány (mm) ['0.000', '76.000']
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 2450
Model 176
Type Pipe Wrench

Leírás

Szűk helyeken történő munkavégzéshez, keskeny fej, többfogású pofamintázat, 52°-os szögben, GEDORE speciális króm-vanádium acél, kovácsolt, edzett, fogazatuk kiegészítően edzett, forgásirány ellen eltolt fogakkal önmegragadó, veszteség ellen biztosított görgő, kályhazománcozott kék, kályhazománcozott kék

Cikkszámok

Cikkszám G2585.000.570
EAN 4010886643839
UBB 240102114495
UNSPSC 27111708
Gyártó cikksz 6438310
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.