text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Crow lábkulcs 46 x 50mm

Cikkszám 0P390007
Hosszúság (mm) 396
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 50
Kis kulcsméret (mm) 46

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 396
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 50
Kis kulcsméret (mm) 46
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 31.5
A fej magassága nagy (mm) 33.5
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 74
Nagy fejszélesség (mm) 79
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Nyitott modell Igen
Márka Gedore
Model 400
Type Flare Nut Spanner

Leírás

Gyűrű 15°-os eltolás a tengelytől, Hatszögletű rés 30°-os eltolással, UD-profil 15°-os eltolással, 8x10-12x14 mm-es méretek hatszöggel, Hidraulikus/fékvezetékeket érintő alkalmazásokhoz, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, * nem szabványosított, Hatszögletű nyílás 30°-os eltolással, UD-profil 15°-os eltolással.

Cikkszámok

Cikkszám 0P390007
EAN 4010886896884
UBB 500642419252
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 2297183
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.