text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Crow lábkulcs 33 TLM


GEDORE vanádiumacél 31CrV3, krómozott, 3114 sz. = szállítás csavarodó rúd nélkül, DS 3114 sz. = szállítás csavarodó rúddal 26 D, DS 3114 sz. = szállítás forgócsappal 26 D.

Cikkszám G2478.130.001
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 160
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 13
Kis kulcsméret (mm) 13
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 160
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 13
Kis kulcsméret (mm) 13
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 5.5
Fej szélessége kicsi (mm) 28
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore

Leírás

GEDORE vanádiumacél 31CrV3, krómozott, 3114 sz. = szállítás csavarodó rúd nélkül, DS 3114 sz. = szállítás csavarodó rúddal 26 D, DS 3114 sz. = szállítás forgócsappal 26 D.

Cikkszámok

Cikkszám G2478.130.001
EAN 4010886667002
UBB 203120574496
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 6670050
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.