text.skipToContent text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben ezen az oldalon olvashat.

Gedore Crow lábkulcs 3114 32 mm


GEDORE vanádiumacél 31CrV3, krómozott, 3114-es sz. = Szállítás a bütykös rúd nélkül, DS 3114-es sz. = Szállítás a bütykös rúddal 26 D, DS 3114-es sz. = forgótüskével szállítva 26 D

Cikkszám G2478.320.001
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 250
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 32
Kis kulcsméret (mm) 32
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 250
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 32
Kis kulcsméret (mm) 32
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 11.8
Fej szélessége kicsi (mm) 61
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
derékszögű kulcsos modell Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 745
Árucikk kód
Type Spanner

Leírás

GEDORE vanádiumacél 31CrV3, krómozott, 3114-es sz. = Szállítás a bütykös rúd nélkül, DS 3114-es sz. = Szállítás a bütykös rúddal 26 D, DS 3114-es sz. = forgótüskével szállítva 26 D

Cikkszámok

Cikkszám G2478.320.001
EAN 4010886667095
UBB 203120575220
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 6670990
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.