text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Crow lábkulcs 3114 21 mm


GEDORE vanádiumacél 31CrV3, krómozott, 3114-es sz. = Szállítás a bütykös rúd nélkül, DS 3114-es sz. = Szállítás a bütykös rúddal 26 D, DS 3114-es sz. = forgótüskével szállítva 26 D

Artículo No. G2478.210.001
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 200
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 21
Kis kulcsméret (mm) 21
Embalado por 1

Especificaciones

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 200
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 21
Kis kulcsméret (mm) 21
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 8
Fej szélessége kicsi (mm) 42
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
derékszögű kulcsos modell Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 260
Type Spanner

Descripción

GEDORE vanádiumacél 31CrV3, krómozott, 3114-es sz. = Szállítás a bütykös rúd nélkül, DS 3114-es sz. = Szállítás a bütykös rúddal 26 D, DS 3114-es sz. = forgótüskével szállítva 26 D

Números de artículo

Artículo No. G2478.210.001
EAN 4010886667712
UBB 240232981698
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 6677140
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.