text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Crow lábkulcs 3114 18 mm


Opening at right angle to shaft for maximum accessibility Gedore vanadium steel 31CrV3, chrome-plated No. 3114 = Delivery without tommy bar No. DS 3114 = Delivery with tommy bar 26 D

Cikkszám G2478.180.001
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 200
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 18
Kis kulcsméret (mm) 18
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 200
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 18
Kis kulcsméret (mm) 18
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 7
Fej szélessége kicsi (mm) 37
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
derékszögű kulcsos modell Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore

Leírás

Crowfoot spanner

Cikkszámok

Cikkszám G2478.180.001
EAN 4010886667705
UBB 240232981516
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 6677060
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.