text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Crow lábkulcs 3114 16 mm


GEDORE vanádiumacél 31CrV3, krómozott, 3114-es sz. = Szállítás a bütykös rúd nélkül, DS 3114-es sz. = Szállítás a bütykös rúddal 26 D, DS 3114-es sz. = forgótüskével szállítva 26 D

Article number G2478.160.001
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 200
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 16
Kis kulcsméret (mm) 16
Packed per 1

Specifications

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 200
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 16
Kis kulcsméret (mm) 16
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 6
Fej szélessége kicsi (mm) 33
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
derékszögű kulcsos modell Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 170
Type Spanner

Description

GEDORE vanádiumacél 31CrV3, krómozott, 3114-es sz. = Szállítás a bütykös rúd nélkül, DS 3114-es sz. = Szállítás a bütykös rúddal 26 D, DS 3114-es sz. = forgótüskével szállítva 26 D

Article numbers

Article number G2478.160.001
EAN 4010886667699
UBB 240232981441
UNSPSC 27111726
Manufacturer article nr  6676920
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.