text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Crow lábkulcs 3114 14 mm


GEDORE vanádiumacél 31CrV3, krómozott, 3114-es sz. = Szállítás a bütykös rúd nélkül, DS 3114-es sz. = Szállítás a bütykös rúddal 26 D, DS 3114-es sz. = forgótüskével szállítva 26 D

Cikkszám G2478.140.001
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 160
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 14
Kis kulcsméret (mm) 14
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 160
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 14
Kis kulcsméret (mm) 14
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 5.5
Fej szélessége kicsi (mm) 28
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
derékszögű kulcsos modell Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 110
Type Spanner

Leírás

GEDORE vanádiumacél 31CrV3, krómozott, 3114-es sz. = Szállítás a bütykös rúd nélkül, DS 3114-es sz. = Szállítás a bütykös rúddal 26 D, DS 3114-es sz. = forgótüskével szállítva 26 D

Cikkszámok

Cikkszám G2478.140.001
EAN 4010886667019
UBB 203120574561
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 6670130
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.