text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ciclip fogókészlet S 8000


Különösen alkalmas nehezen hozzáférhető helyekre, Belső és külső karikagyűrűkhöz, Egyenes és 90°-os szögben álló hegyekkel, Egyenes és 90°-os szögben álló hegyekkel, Egyenes és 90°-os szögben álló hegyekkel.

Cikkszám G3008.001.775
Csomagolás Kartondoboz)
Tömeg 650
Szerszámok száma összesen 4
Végvágó fogók száma 0
Mosogatófogók száma 0
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Kartondoboz)
Tömeg 650
Szerszámok száma összesen 4
Végvágó fogók száma 0
Mosogatófogók száma 0
Kombinált fogók száma 0
Laposfogók száma 0
Körfogók száma 0
Telefonfogók száma 0
Átlós vágócsipeszek száma 0
Huzalhúzó fogók száma 0
Vízpumpa fogók száma 0
Csőkulcsok száma 0
Kerítésfogó fogók száma 0
Fogók száma 0
Tömítőfogók száma 0
Gyűrűfogó fogók száma 4
Kábelkötő szerszámok száma 0
Fogófogók száma 0
Szifonfogók száma 0
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 750
Árucikk kód 8203200000
Type Circlip Pliers Set

Leírás

Különösen alkalmas nehezen hozzáférhető helyekre, Belső és külső karikagyűrűkhöz, Egyenes és 90°-os szögben álló hegyekkel, Egyenes és 90°-os szögben álló hegyekkel, Egyenes és 90°-os szögben álló hegyekkel.

Cikkszámok

Cikkszám G3008.001.775
EAN 4010886670101
UBB 240100031683
UNSPSC 27112137
Gyártó cikksz 6701030
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.