text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ciclip fogó 8000 J 61


Fekete, csúcsok és zárókar horganyzott, Karfogantyúvég kék mártott szigeteléssel, Ujjvédelem, Megerősített biztonsági karok, Precíziós megmunkálás, olajban edzett és lágyított, E-8000 J = pár póthegy, Pár cserehegy kapható.

Cikkszám G3006.020.061
Kialakítás Egyenes
Szigetelt Igen
Rugóval Nem
Hosszúság (mm) 575
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyenes
Szigetelt Igen
Rugóval Nem
Hosszúság (mm) 575
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Befeszítési tartomány (mm) 252 - 400
Alkalmas külső zárógyűrűkhöz Nem
Cserélhető hegyek Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 1860
Type Circlip Pliers

Leírás

Fekete, csúcsok és zárókar horganyzott, Karfogantyúvég kék mártott szigeteléssel, Ujjvédelem, Megerősített biztonsági karok, Precíziós megmunkálás, olajban edzett és lágyított, E-8000 J = pár póthegy, Pár cserehegy kapható.

Cikkszámok

Cikkszám G3006.020.061
EAN 4010886671856
UBB 203100029420
UNSPSC 27112140
Gyártó cikksz 6718510
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.