text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ciclip fogó 8000 J 51


Fekete, csúcsok és zárókar horganyzott, Karfogantyúvég kék mártott szigeteléssel, Ujjvédelem, Megerősített biztonsági karok, Precíziós megmunkálás, olajban edzett és lágyított, E-8000 J = pár póthegy, Pár cserehegy kapható.

Cikkszám G3006.020.051
Kialakítás Egyenes
Szigetelt Igen
Rugóval Nem
Hosszúság (mm) 575
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyenes
Szigetelt Igen
Rugóval Nem
Hosszúság (mm) 575
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Befeszítési tartomány (mm) 122 - 300
Alkalmas külső zárógyűrűkhöz Nem
Cserélhető hegyek Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 1850
Type Circlip Pliers

Leírás

Fekete, csúcsok és zárókar horganyzott, Karfogantyúvég kék mártott szigeteléssel, Ujjvédelem, Megerősített biztonsági karok, Precíziós megmunkálás, olajban edzett és lágyított, E-8000 J = pár póthegy, Pár cserehegy kapható.

Cikkszámok

Cikkszám G3006.020.051
EAN 4010886670477
UBB 203100013812
UNSPSC 27112140
Gyártó cikksz 6704720
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.