text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ciclip fogó 8000 J 5


Fekete, a fogóhegyek és a zárókar horganyzott, A fogazott konzol megakadályozza, hogy a fogó lábai a megengedett munkaterületen túlnyúljanak, Ez biztosítja a biztonságos munkavégzést még rejtett szerelési pozíciókban is, A zárócsap cserélhető, Nem szorító típusú kioldókar fogantyúmélyedésekkel, kék mártott szigeteléssel, Precíziós megmunkálás, olajban edzett és lágyított, E-8000 J = pár tartalék fogóhegy, Pár cserefogóhegy kapható.

Cikkszám G3006.020.005
Kialakítás Egyenes
Szigetelt Igen
Rugóval Nem
Hosszúság (mm) 565
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyenes
Szigetelt Igen
Rugóval Nem
Hosszúság (mm) 565
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Befeszítési tartomány (mm) 122 - 300
Alkalmas külső zárógyűrűkhöz Nem
Cserélhető hegyek Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 1800
Árucikk kód 8203200000
Type Circlip Pliers

Leírás

Fekete, a fogóhegyek és a zárókar horganyzott, A fogazott konzol megakadályozza, hogy a fogó lábai a megengedett munkaterületen túlnyúljanak, Ez biztosítja a biztonságos munkavégzést még rejtett szerelési pozíciókban is, A zárócsap cserélhető, Nem szorító típusú kioldókar fogantyúmélyedésekkel, kék mártott szigeteléssel, Precíziós megmunkálás, olajban edzett és lágyított, E-8000 J = pár tartalék fogóhegy, Pár cserefogóhegy kapható.

Cikkszámok

Cikkszám G3006.020.005
EAN 4010886670378
UBB 203100013168
UNSPSC 27112140
Gyártó cikksz 6703750
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.