text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ciclip fogó 8000 J 31

Külső beszállítótól elérhető

DIN 5256 Form D, 90°-os szögletes csúcsok, kovácsolt GEDORE króm-vanádium, speciálisan edzett acél, precíziós megmunkálás, olajban edzett és lágyított, fekete, kékre mártott fogantyúval, fekete, kékre mártott fogantyúval.

Cikkszám G3005.020.031
Kialakítás Derékszögű
Szigetelt Igen
Rugóval Nem
Hosszúság (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Derékszögű
Szigetelt Igen
Rugóval Nem
Hosszúság (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Befeszítési tartomány (mm) 40 - 100
Alkalmas külső zárógyűrűkhöz Nem
Cserélhető hegyek Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 225
Type Circlip Pliers

Leírás

DIN 5256 Form D, 90°-os szögletes csúcsok, kovácsolt GEDORE króm-vanádium, speciálisan edzett acél, precíziós megmunkálás, olajban edzett és lágyított, fekete, kékre mártott fogantyúval, fekete, kékre mártott fogantyúval.

Cikkszámok

Cikkszám G3005.020.031
EAN 4010886670453
UBB 240100000993
UNSPSC 27112140
Gyártó cikksz 6704560
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.