text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

Gedore Ciclip fogó 8000 J 21


DIN 5256 Form D, 90°-os szögletes csúcsok, kovácsolt GEDORE króm-vanádium, speciálisan edzett acél, precíziós megmunkálás, olajban edzett és lágyított, fekete, kékre mártott fogantyúval, fekete, kékre mártott fogantyúval.

Cikkszám G3005.020.021
Kialakítás Derékszögű
Szigetelt Igen
Rugóval Nem
Hosszúság 41
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Derékszögű
Szigetelt Igen
Rugóval Nem
Hosszúság 41
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Befeszítési tartomány (mm) 19 - 60
Alkalmas külső zárógyűrűkhöz Nem
Cserélhető hegyek Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore

Leírás

DIN 5256 Form D, 90°-os szögletes csúcsok, kovácsolt GEDORE króm-vanádium, speciálisan edzett acél, precíziós megmunkálás, olajban edzett és lágyított, fekete, kékre mártott fogantyúval, fekete, kékre mártott fogantyúval.

Cikkszámok

Cikkszám G3005.020.021
EAN 4010886670446
UBB 240100000811
UNSPSC 27112140
Gyártó cikksz 6704480
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.