text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ciclip fogó 8000 J 01


DIN 5256 Form D, 90°-os szögletes csúcsok, kovácsolt GEDORE króm-vanádium, speciálisan edzett acél, precíziós megmunkálás, olajban edzett és lágyított, fekete, kékre mártott fogantyúval, fekete, kékre mártott fogantyúval.

Cikkszám G3005.020.001
Kialakítás Derékszögű
Szigetelt Igen
Rugóval Nem
Hosszúság (mm) 28
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Derékszögű
Szigetelt Igen
Rugóval Nem
Hosszúság (mm) 28
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Befeszítési tartomány (mm) 8 - 13
Alkalmas külső zárógyűrűkhöz Nem
Cserélhető hegyek Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 80
Árucikk kód 8203200000
Type Circlip Pliers

Leírás

DIN 5256 Form D, 90°-os szögletes csúcsok, kovácsolt GEDORE króm-vanádium, speciálisan edzett acél, precíziós megmunkálás, olajban edzett és lágyított, fekete, kékre mártott fogantyúval, fekete, kékre mártott fogantyúval.

Cikkszámok

Cikkszám G3005.020.001
EAN 4010886670415
UBB 240100000654
UNSPSC 27112140
Gyártó cikksz 6704130
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.