text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ciclip fogó 8000 J 0


DIN 5256 Form C, Egyenes csúcsok, Kovácsolt GEDORE króm-vanádium speciálisan edzett és lágyított acél, Precíziós megmunkálás, olajban edzett és lágyított, Fekete, kékre mártott fogantyúval, Fekete, kékre mártott fogantyúval.

Cikkszám G3005.010.000
Kialakítás Egyenes
Szigetelt Igen
Rugóval Nem
Hosszúság (mm) 41
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyenes
Szigetelt Igen
Rugóval Nem
Hosszúság (mm) 41
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Befeszítési tartomány (mm) 8 - 13
Alkalmas külső zárógyűrűkhöz Nem
Cserélhető hegyek Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 75
Type Circlip Pliers

Leírás

DIN 5256 Form C, Egyenes csúcsok, Kovácsolt GEDORE króm-vanádium speciálisan edzett és lágyított acél, Precíziós megmunkálás, olajban edzett és lágyított, Fekete, kékre mártott fogantyúval, Fekete, kékre mártott fogantyúval.

Cikkszámok

Cikkszám G3005.010.000
EAN 4010886670323
UBB 240100000167
UNSPSC 27112140
Gyártó cikksz 6703240
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.