text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ciclip fogó 8000/AG A21G


Seeger és Benzing rögzítőgyűrűkhöz, Hasonló a DIN 5254 Form B-hez, 90°-os szögben döntött csúcsok, Nyitórugóval és állítócsavarral a nyitás korlátozására, Nagyfokú szerelési biztonság, a nyitási határ kizárja a legkisebb rögzítőgyűrűk túlfeszítését, Kovácsolt GEDORE króm-vanádium, speciálisan edzett és edzett acél, Precíziós megmunkálás, olajban edzett

Artikelnummer G3000.020.021
Kialakítás Derékszögű
Szigetelt Igen
Rugóval Igen
Hosszúság (mm) 45
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Verpakt per 1

Specificaties

Kialakítás Derékszögű
Szigetelt Igen
Rugóval Igen
Hosszúság (mm) 45
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas külső zárógyűrűkhöz Igen
Cserélhető hegyek Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 150
Type Circlip Pliers

Omschrijving

Seeger és Benzing rögzítőgyűrűkhöz, Hasonló a DIN 5254 Form B-hez, 90°-os szögben döntött csúcsok, Nyitórugóval és állítócsavarral a nyitás korlátozására, Nagyfokú szerelési biztonság, a nyitási határ kizárja a legkisebb rögzítőgyűrűk túlfeszítését, Kovácsolt GEDORE króm-vanádium, speciálisan edzett és edzett acél, Precíziós megmunkálás, olajban edzett és lágyított, Fekete, vörösre mártott fogantyúkkal, Fekete, kékre mártott fogantyúkkal.

Artikelnummers

Artikelnummer G3000.020.021
EAN 4010886670088
UBB 240100002635
UNSPSC 27112140
Fabrikant artikelnummer 6700810
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.