text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ciclip fogó 8000/AG A06


Seeger és Benzing rögzítőgyűrűkhöz, hasonlóan a DIN 5254 Form A-hoz, A 0G - A 1G = 30°-os szögben döntött csúcsok, A 2G = egyenes csúcsok, Nyitórugóval és a nyitást korlátozó állító csavarral, Nagyfokú szerelési biztonság, a korlátozó nyílás kizárja a legkisebb rögzítőgyűrűk túlfeszítését, Kovácsolt GEDORE króm-vanádium, speciálisan edzett és edzett acé

Cikkszám G3000.010.000
Kialakítás Derékszögű
Szigetelt Igen
Rugóval Nem
Hosszúság (mm) 140
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Derékszögű
Szigetelt Igen
Rugóval Nem
Hosszúság (mm) 140
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Befeszítési tartomány (mm) ['1.500', '3.500']
Alkalmas külső zárógyűrűkhöz Igen
Cserélhető hegyek Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 90
Type Circlip Pliers

Leírás

Seeger és Benzing rögzítőgyűrűkhöz, hasonlóan a DIN 5254 Form A-hoz, A 0G - A 1G = 30°-os szögben döntött csúcsok, A 2G = egyenes csúcsok, Nyitórugóval és a nyitást korlátozó állító csavarral, Nagyfokú szerelési biztonság, a korlátozó nyílás kizárja a legkisebb rögzítőgyűrűk túlfeszítését, Kovácsolt GEDORE króm-vanádium, speciálisan edzett és edzett acél, precíziós megmunkálás, olajban edzett és lágyított, fekete, vörösre mártott fogantyúkkal, fekete, vörösre mártott fogantyúkkal.

Cikkszámok

Cikkszám G3000.010.000
EAN 4010886670019
UBB 240100002148
UNSPSC 27112140
Gyártó cikksz 6700140
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.