text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ciclip fogó 8000 A 61


Csipeszek és zárókar horganyozva, karfogantyúvég piros mártott szigeteléssel, ujjvédelem, megerősített biztonsági karok, precíziós megmunkálás, olajban edzett és lágyított, E-8000 A = pár póthegy, pár cserehegy kapható.

Cikkszám G3001.020.061
Kialakítás Egyenes
Szigetelt Igen
Rugóval Nem
Hosszúság (mm) 585
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyenes
Szigetelt Igen
Rugóval Nem
Hosszúság (mm) 585
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Befeszítési tartomány (mm) 225 - 400
Alkalmas külső zárógyűrűkhöz Igen
Cserélhető hegyek Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Type Circlip Pliers

Leírás

Csipeszek és zárókar horganyozva, karfogantyúvég piros mártott szigeteléssel, ujjvédelem, megerősített biztonsági karok, precíziós megmunkálás, olajban edzett és lágyított, E-8000 A = pár póthegy, pár cserehegy kapható.

Cikkszámok

Cikkszám G3001.020.061
EAN 4010886671849
UBB 240100029471
UNSPSC 27112140
Gyártó cikksz 6718430
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.