text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ciclip fogó 8000 A 6


Fekete, a fogóhegyek és a zárókar horganyzott, A fogazott konzol megakadályozza, hogy a fogó lábai a megengedett munkaterületen túlnyúljanak, Ez biztosítja a biztonságos munkavégzést még rejtett szerelési pozíciókban is, A zárócsap cserélhető, Nem szorító típusú kioldókar fogantyúmélyedésekkel, vörös szigeteléssel, Precíziós megmunkálás, olajban edzett és lágyított, E-8000 A = pár tartalék fogóhegy, Pár cserefogóhegy kapható.

Cikkszám G3002.020.006
Kialakítás Egyenes
Szigetelt Igen
Rugóval Nem
Hosszúság (mm) 585
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyenes
Szigetelt Igen
Rugóval Nem
Hosszúság (mm) 585
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Befeszítési tartomány (mm) 225 - 400
Alkalmas külső zárógyűrűkhöz Igen
Cserélhető hegyek Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 1820
Árucikk kód 8203200000
Type Circlip Pliers

Leírás

Fekete, a fogóhegyek és a zárókar horganyzott, A fogazott konzol megakadályozza, hogy a fogó lábai a megengedett munkaterületen túlnyúljanak, Ez biztosítja a biztonságos munkavégzést még rejtett szerelési pozíciókban is, A zárócsap cserélhető, Nem szorító típusú kioldókar fogantyúmélyedésekkel, vörös szigeteléssel, Precíziós megmunkálás, olajban edzett és lágyított, E-8000 A = pár tartalék fogóhegy, Pár cserefogóhegy kapható.

Cikkszámok

Cikkszám G3002.020.006
EAN 4010886670194
UBB 203100011915
UNSPSC 27112140
Gyártó cikksz 6701970
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.