text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ciclip fogó 8000 A 51


Csipeszek és zárókar horganyozva, karfogantyúvég piros mártott szigeteléssel, ujjvédelem, megerősített biztonsági karok, precíziós megmunkálás, olajban edzett és lágyított, E-8000 A = pár póthegy, pár cserehegy kapható.

Cikkszám G3001.020.051
Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Rugóval Nem
Hosszúság (mm) 560
Geïsoleerd 1000 V Nee
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Rugóval Nem
Hosszúság (mm) 560
Geïsoleerd 1000 V Nee
Befeszítési tartomány (mm) 122 - 300
Alkalmas külső zárógyűrűkhöz Igen
Cserélhető hegyek Igen
VDE getest Nee
Márka Gedore
Gewicht per stuk (g) 1850
Type Circlip Pliers

Leírás

Csipeszek és zárókar horganyozva, karfogantyúvég piros mártott szigeteléssel, ujjvédelem, megerősített biztonsági karok, precíziós megmunkálás, olajban edzett és lágyított, E-8000 A = pár póthegy, pár cserehegy kapható.

Cikkszámok

Cikkszám G3001.020.051
EAN 4010886670286
UBB 203100012582
UNSPSC 27112140
Gyártó cikksz 6702860
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.