text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ciclip fogó 8000 A 41


DIN 5254 Form B, 90°-os szögletes csúcsok, Nyitó rugóval, Rögzítésvédelemmel, Kovácsolt GEDORE króm-vanádium, speciálisan edzett és keményített acél, precíziós megmunkálás, olajban edzett és lágyított, Fekete, vörösre mártott fogantyúkkal, Fekete, kékre mártott fogantyúkkal.

Article number G3001.020.041
Kialakítás Egyenes
Szigetelt Igen
Rugóval Igen
Hosszúság (mm) 64
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Packed per 1

Specifications

Kialakítás Egyenes
Szigetelt Igen
Rugóval Igen
Hosszúság (mm) 64
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Befeszítési tartomány (mm) 85 - 140
Alkalmas külső zárógyűrűkhöz Igen
Cserélhető hegyek Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 480
Type Circlip Pliers

Description

DIN 5254 Form B, 90°-os szögletes csúcsok, Nyitó rugóval, Rögzítésvédelemmel, Kovácsolt GEDORE króm-vanádium, speciálisan edzett és keményített acél, precíziós megmunkálás, olajban edzett és lágyított, Fekete, vörösre mártott fogantyúkkal, Fekete, kékre mártott fogantyúkkal.

Article numbers

Article number G3001.020.041
EAN 4010886670279
UBB 240100002064
UNSPSC 27112140
Manufacturer article nr  6702780
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.