text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ciclip fogó 8000 A 4


DIN 5254 Form A, Egyenes csúcsok, Nyitó rugóval, Rögzítésvédelemmel, Kovácsolt GEDORE króm-vanádium, speciálisan edzett acél, precíziós megmunkálás, olajban edzett és lágyított, fekete, vörösre mártott fogantyúkkal, fekete, kékre mártott fogantyúkkal.

Cikkszám G3001.010.004
Kialakítás Egyenes
Szigetelt Igen
Rugóval Igen
Hosszúság (mm) 85.5
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyenes
Szigetelt Igen
Rugóval Igen
Hosszúság (mm) 85.5
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Befeszítési tartomány (mm) 85 - 140
Alkalmas külső zárógyűrűkhöz Igen
Cserélhető hegyek Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 480
Árucikk kód 8203200000
Type Circlip Pliers

Leírás

DIN 5254 Form A, Egyenes csúcsok, Nyitó rugóval, Rögzítésvédelemmel, Kovácsolt GEDORE króm-vanádium, speciálisan edzett acél, precíziós megmunkálás, olajban edzett és lágyított, fekete, vörösre mártott fogantyúkkal, fekete, kékre mártott fogantyúkkal.

Cikkszámok

Cikkszám G3001.010.004
EAN 4010886670170
UBB 240100001561
UNSPSC 27112140
Gyártó cikksz 6701700
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.