text.skipToContent text.skipToNavigation

Kleště Gedore Ciclip 8000 A 1


DIN 5254 Form A, Egyenes csúcsok, Nyitó rugóval, Rögzítésvédelemmel, Kovácsolt GEDORE króm-vanádium, speciálisan edzett acél, precíziós megmunkálás, olajban edzett és lágyított, fekete, vörösre mártott fogantyúkkal, fekete, kékre mártott fogantyúkkal.

Article number G3001.010.001
Design Rovný
Izolace Ano
S pružinou Ano
Délka (mm) 40
Izolační ochrana 1000 V Ne
Packed per 1

Specifications

Design Rovný
Izolace Ano
S pružinou Ano
Délka (mm) 40
Izolační ochrana 1000 V Ne
Rozsah upínání (mm) 10 - 25
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ano
Vyměnitelné hroty Ne
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 80
Type Circlip Pliers

Description

DIN 5254 Form A, Egyenes csúcsok, Nyitó rugóval, Rögzítésvédelemmel, Kovácsolt GEDORE króm-vanádium, speciálisan edzett acél, precíziós megmunkálás, olajban edzett és lágyított, fekete, vörösre mártott fogantyúkkal, fekete, kékre mártott fogantyúkkal.

Article numbers

Article number G3001.010.001
EAN 4010886670149
UBB 240100001231
UNSPSC 27112140
Manufacturer article nr  6701460
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.