text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore klemtang 8000 A 0


DIN 5254 Forma A, Puntali dritti, Con molla di apertura, Con protezione di bloccaggio, Acciaio speciale al cromo-vanadio forgiato e temprato GEDORE, Lavorazione di precisione, temprato ad olio e ricotto, Nero, con impugnature immerse in rosso, Nero, con impugnature immerse in blu

Artikelnummer G3001.010.000
Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Met veer Ja
Lengte (mm) 40
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Met veer Ja
Lengte (mm) 40
Geïsoleerd 1000 V Nee
Spanbereik (mm) 3 - 10
Geschikt voor buitenliggende borgringen Ja
Verwisselbare punten Nee
VDE getest Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 80
Type Circlip Pliers

Omschrijving

DIN 5254 Forma A, Puntali dritti, Con molla di apertura, Con protezione di bloccaggio, Acciaio speciale al cromo-vanadio forgiato e temprato GEDORE, Lavorazione di precisione, temprato ad olio e ricotto, Nero, con impugnature immerse in rosso, Nero, con impugnature immerse in blu

Artikelnummers

Artikelnummer G3001.010.000
EAN 4010886670132
UBB 240100001157
UNSPSC 27112140
Fabrikant artikelnummer 6701380
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.