text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore centrállyukasztó 100-12 mm


Króm-molibdén-vanádium légkeményedő acél 45CrMoV7, teljes hosszában gondosan edzett és edzett, ütőfejek induktívan edzettek, munkaszegély polírozott és tisztán lakkozott, * nem szabványosított.

Cikkszám G4685.000.012
A tengely átmérője (mm) 12
Hosszúság (mm) 120
Anyag Króm-vanádium-molibdén (CVM)
Kézvédelemmel Nem
Átmérő csúcs (mm) 5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

A tengely átmérője (mm) 12
Hosszúság (mm) 120
Anyag Króm-vanádium-molibdén (CVM)
Kézvédelemmel Nem
Átmérő csúcs (mm) 5
Automatikus működés Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 95
Árucikk kód 82055980
Type Centre Punch

Leírás

Króm-molibdén-vanádium légkeményedő acél 45CrMoV7, teljes hosszában gondosan edzett és edzett, ütőfejek induktívan edzettek, munkaszegély polírozott és tisztán lakkozott, * nem szabványosított.

Cikkszámok

Cikkszám G4685.000.012
EAN 4010883872119
UBB 203116038134
UNSPSC 27111505
Gyártó cikksz 8721130
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.