text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore centrális lyukasztó 100-10 100


Króm-molibdén-vanádium levegőben edzett acél 45CrMoV7, Gondosan edzett és edzett teljes hosszában, Induktívan edzett ütőfejek, Csiszolt és tisztán lakkozott munkaélek, * nem szabványosított.

Cikkszám G4970.000.010
A tengely átmérője (mm) 10
Hosszúság (mm) 120
Anyag Króm-vanádium-molibdén (CVM)
Kézvédelemmel Nem
Átmérő csúcs (mm) 4
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

A tengely átmérője (mm) 10
Hosszúság (mm) 120
Anyag Króm-vanádium-molibdén (CVM)
Kézvédelemmel Nem
Átmérő csúcs (mm) 4
Automatikus működés Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 80
Type Centre Punch

Leírás

Króm-molibdén-vanádium levegőben edzett acél 45CrMoV7, Gondosan edzett és edzett teljes hosszában, Induktívan edzett ütőfejek, Csiszolt és tisztán lakkozott munkaélek, * nem szabványosított.

Cikkszámok

Cikkszám G4970.000.010
EAN 4010883872102
UBB 203116105453
UNSPSC 27111505
Gyártó cikksz 8721050
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.