text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 710-es mérőkalapács


Belső és külső mérésekhez, csiszolt hegyekkel, mélységmérővel és nagysebességű beállítással, mm és inch beosztással, 1/20 és 1/128"-os nóniusz, Bőrtárcában, Bőrtárcában.

Numero articolo G2885.000.135
Hosszúság (mm) 213
Digitális kijelzés Nem
Mélységméret Igen
Pontosság (mm) 0.05
Mérési tartomány (mm) ['0.000', '140.000']
Confezionato per 1

Specifiche

Hosszúság (mm) 213
Digitális kijelzés Nem
Mélységméret Igen
Pontosság (mm) 0.05
Mérési tartomány (mm) ['0.000', '140.000']
Metrikus beosztás Igen
Császári beosztás Igen
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 145
Type Pocket Vernier Caliper

Descrizione

Belső és külső mérésekhez, csiszolt hegyekkel, mélységmérővel és nagysebességű beállítással, mm és inch beosztással, 1/20 és 1/128"-os nóniusz, Bőrtárcában, Bőrtárcában.

Numeri di articolo

Numero articolo G2885.000.135
EAN 4010886655504
UBB 203195002688
UNSPSC 27111806
Nr articolo produttore  6555030
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.