Munkapadok
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
Műhelyberendezés
Munkapadok
8U845205
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
Gedore BR 1504 0511 L fából készült munkapult, 5 fiókos mobil munkapad kék 1100 x 1635 x 665mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
8U845205
Szélesség
1100
Mélység
550
Tömeg
128
Összecsukható
Nem
Alkalmas falra szereléshez
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szélesség
1100
Mélység
550
Tömeg
128
Összecsukható
Nem
Alkalmas falra szereléshez
Nem
Magasság (mm)
['985.000', '985.000']
Fiókos tokkal
Igen
Vastagság munkalap (mm)
30
Kerekeken
Igen
Fiókok száma
7
Állítható magasság
Nem
Fékkel
Igen
Márka
Gedore
Model
BR 1504 0511 L
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Méretek: H 985 x B 1100 x T 550 mm, 30 mm vastag multiplex bükkfa munkalap, felületét lenolajos lakkréteg védi, Nagy hasznos tárolóhely polccal és ajtóval, Hátsó panellel, 10 x 38 mm-es négyzetes perforációval kampók és szerszámok rögzítéséhez, leengedő mechanizmussal, 2 gázrugóval emelhető, Sarkantyúvédelem az Ön biztonsága érdekében, Acéllemez, korrózióálló és karcálló porszórt bevonattal, GEDORE kék, Fiókok: Központi zárás hengerzárral, Széles fiókok (Sz 480 x D 400 mm) teljesen kihúzhatóak, kivehetőek, Minden fiók biztonsági zárral, egykezes működtetés, Minden fiók biztonsági zárral, egykezes működtetés, Golyóscsapágyazott vezetősínek, Egyenként felszerelhető hosszanti és keresztirányú elválasztókkal (külön rendelhető), Teherbírás fiókonként 40 kg, alsó nagy teherbírású fiók 60 kg, GEDORE nagy teljesítményű alváz: Teljes teherbírás 700 kg, 500 kg mozgó állapotban, 2 gördülőcsapágyazott GEDORE nagy teljesítményű kerék (fix görgők Ø 200 mm), 2 golyóscsapágyazott GEDORE sima futású kerék (lengőkerekek Ø 125 mm), mindkettő teljes fékkel, A GEDORE trapéz alakú tengelyszerkezet biztosítja a sima futást, a manőverezhetőséget és a pályatartást maximális terhelés esetén is, A GEDORE trapéz alakú tengelyszerkezet biztosítja a sima futást, a manőverezhetőséget és a pályatartást maximális terhelés esetén is, 2 távolsági modul No. 1500 ED-70 K, 10 hossz- (LT) és 2 keresztirányú (QT) osztóelem horganyzott acéllemezből, opciók: Felszerelhető GEDORE szerszámmodulokkal (1500 ES/1500 CT), R 1504 XL-L hátsó panellel kiegészíthető, További fiókkombinációk kérésre, Szerszámok és tartozékok nélküli szállítás.
Cikkszámok
Cikkszám
8U845205
EAN
4010886662441
UBB
500642898257
UNSPSC
27112800
Gyártó cikksz
6624450