text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Bolt extractor 8551 8


Művelet: Fúrjon egy középső lyukat a törött csavarba (lásd a táblázatot), fordítsa a csavarhúzót balra ebbe a lyukba, amíg meg nem fogja és ki nem távolítja a csavart (átható olajra lehet szükség!), Mindig a lehető legnagyobb méretű csavarhúzót válassza, a csavarhúzókat a lehető legnagyobb méretben válassza ki.

Cikkszám G2966.000.008
Átmérő 24
Hosszúság (mm) 100
Átmérő csúcs (mm) 17.5
Szerszámok száma összesen 1
Csavarhúzók száma 1
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő 24
Hosszúság (mm) 100
Átmérő csúcs (mm) 17.5
Szerszámok száma összesen 1
Csavarhúzók száma 1
Menetméret kicsi (metrikus) 33
Menetméret nagy (metrikus) 45
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 290
Árucikk kód 82041100
Model 8551
Type Bolt Extractor

Leírás

Művelet: Fúrjon egy középső lyukat a törött csavarba (lásd a táblázatot), fordítsa a csavarhúzót balra ebbe a lyukba, amíg meg nem fogja és ki nem távolítja a csavart (átható olajra lehet szükség!), Mindig a lehető legnagyobb méretű csavarhúzót válassza, a csavarhúzókat a lehető legnagyobb méretben válassza ki.

Cikkszámok

Cikkszám G2966.000.008
EAN 4010886675939
UBB 203107005787
UNSPSC 27111709
Gyártó cikksz 6759380
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.