text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Bolt extractor 8551 7


Művelet: Fúrjon egy középső lyukat a törött csavarba (lásd a táblázatot), fordítsa a csavarhúzót balra ebbe a lyukba, amíg meg nem fogja és ki nem távolítja a csavart (átható olajra lehet szükség!), Mindig a lehető legnagyobb méretű csavarhúzót válassza, a csavarhúzókat a lehető legnagyobb méretben válassza ki.

Cikkszám G2966.000.007
Átmérő 19
Hosszúság (mm) 95
Átmérő csúcs (mm) 12.7
Szerszámok száma összesen 1
Csavarhúzók száma 1
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő 19
Hosszúság (mm) 95
Átmérő csúcs (mm) 12.7
Szerszámok száma összesen 1
Csavarhúzók száma 1
Menetméret kicsi (metrikus) 24
Menetméret nagy (metrikus) 33
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 165
Árucikk kód 82041100
Model 8551
Type Bolt Extractor

Leírás

Művelet: Fúrjon egy középső lyukat a törött csavarba (lásd a táblázatot), fordítsa a csavarhúzót balra ebbe a lyukba, amíg meg nem fogja és ki nem távolítja a csavart (átható olajra lehet szükség!), Mindig a lehető legnagyobb méretű csavarhúzót válassza, a csavarhúzókat a lehető legnagyobb méretben válassza ki.

Cikkszámok

Cikkszám G2966.000.007
EAN 4010886675915
UBB 203107005605
UNSPSC 27111709
Gyártó cikksz 6759110
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.