text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Gedore Bolt extractor 8551 6


Művelet: Fúrjon egy középső lyukat a törött csavarba (lásd a táblázatot), fordítsa a csavarhúzót balra ebbe a lyukba, amíg meg nem fogja és ki nem távolítja a csavart (átható olajra lehet szükség!), Mindig a lehető legnagyobb méretű csavarhúzót válassza, a csavarhúzókat a lehető legnagyobb méretben válassza ki.

Numer artykułu G2966.000.006
Diamètre de l'alésage 15
Longueur (mm) 85
Diamètre de la pointe (mm) 9.4
Nombre total d'outils 1
Nombre d'extracteurs de boulons 1
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diamètre de l'alésage 15
Longueur (mm) 85
Diamètre de la pointe (mm) 9.4
Nombre total d'outils 1
Nombre d'extracteurs de boulons 1
Petit filetage (métrique) 18
Grand filetage (métrique) 24
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 100
Code Douanier 82041100
Model 8551
Type Bolt Extractor

Opis

Művelet: Fúrjon egy középső lyukat a törött csavarba (lásd a táblázatot), fordítsa a csavarhúzót balra ebbe a lyukba, amíg meg nem fogja és ki nem távolítja a csavart (átható olajra lehet szükség!), Mindig a lehető legnagyobb méretű csavarhúzót válassza, a csavarhúzókat a lehető legnagyobb méretben válassza ki.

Numery artykułów

Numer artykułu G2966.000.006
EAN 4010886675908
UBB 203107005522
UNSPSC 27111709
Artykuł producenta nr 6759030
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.