text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Bolt extractor 8551 5


Művelet: Fúrjon egy középső lyukat a törött csavarba (lásd a táblázatot), fordítsa a csavarhúzót balra ebbe a lyukba, amíg meg nem fogja és ki nem távolítja a csavart (átható olajra lehet szükség!), Mindig a lehető legnagyobb méretű csavarhúzót válassza, a csavarhúzókat a lehető legnagyobb méretben válassza ki.

Artikelnummer G2966.000.005
Átmérő 11
Hosszúság (mm) 80
Átmérő csúcs (mm) 6.2
Szerszámok száma összesen 1
Csavarhúzók száma 1
Verpakt per 1

Specificaties

Átmérő 11
Hosszúság (mm) 80
Átmérő csúcs (mm) 6.2
Szerszámok száma összesen 1
Csavarhúzók száma 1
Menetméret kicsi (metrikus) 14
Menetméret nagy (metrikus) 18
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 50
Árucikk kód 82041100
Model 8551
Type Bolt Extractor

Omschrijving

Művelet: Fúrjon egy középső lyukat a törött csavarba (lásd a táblázatot), fordítsa a csavarhúzót balra ebbe a lyukba, amíg meg nem fogja és ki nem távolítja a csavart (átható olajra lehet szükség!), Mindig a lehető legnagyobb méretű csavarhúzót válassza, a csavarhúzókat a lehető legnagyobb méretben válassza ki.

Artikelnummers

Artikelnummer G2966.000.005
EAN 4010886675885
UBB 203107005456
UNSPSC 27111709
Fabrikant artikelnummer 6758810
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.