text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Bolt extractor 8551 1


Funcționare: Faceți o gaură centrală în șurubul rupt (a se vedea tabelul), Rotiți extractorul de șuruburi spre stânga în această gaură până când prinde și scoate șurubul (poate fi necesar ulei penetrant!), Alegeți întotdeauna dimensiunea cea mai mare posibilă a extractorului, Alegeți extractoare de șuruburi cât mai mari posibil

Cod Articol G2966.000.001
Diameter 3.6
Length (mm) 50
Diameter tip (mm) 1.4
Total number of tools 1
Number of bolt extractors 1
Ambalat la 1

Specificații

Diameter 3.6
Length (mm) 50
Diameter tip (mm) 1.4
Total number of tools 1
Number of bolt extractors 1
Thread size small (metric) 3
Thread size large (metric) 6
Brand Gedore
Weight per piece (g) 3
Commodity code 82041100
Model 8551
Type Bolt Extractor

Descriere

Funcționare: Faceți o gaură centrală în șurubul rupt (a se vedea tabelul), Rotiți extractorul de șuruburi spre stânga în această gaură până când prinde și scoate șurubul (poate fi necesar ulei penetrant!), Alegeți întotdeauna dimensiunea cea mai mare posibilă a extractorului, Alegeți extractoare de șuruburi cât mai mari posibil

Numerele articolelor

Cod Articol G2966.000.001
EAN 4010886675847
UBB 203107005035
UNSPSC 27111709
Nr. articol producător 6758490
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.