text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Bit tartó KB 820


DIN 3126 - D 8 (5/16) és DIN 3121 szerinti négyszöghajtás, DIN 3121, kézi vagy motoros szerszámokhoz, Motoros szerszámokban való használatra, zárógyűrű és csap használata ajánlott, mangánfoszfátozott, * Hossza nem szabványosított, mangánfoszfátozott, * Hossza nem szabványosított.

Article number G2408.001.795
Hosszúság (mm) 25
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon 1/4 hüvelyk
Méret bit behelyezése (mm) 8
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon (mm) 6.3
Típus a szerszám oldalán Hatszögletű (nőstény)
Packed per 1

Specifications

Hosszúság (mm) 25
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon 1/4 hüvelyk
Méret bit behelyezése (mm) 8
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon (mm) 6.3
Típus a szerszám oldalán Hatszögletű (nőstény)
Csatlakozási méret a szerszám oldalán 5/16 hüvelyk
Csatlakozási méret a szerszám oldalán (mm) 6.3
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 20
Type Adapter Bit

Description

DIN 3126 - D 8 (5/16) és DIN 3121 szerinti négyszöghajtás, DIN 3121, kézi vagy motoros szerszámokhoz, Motoros szerszámokban való használatra, zárógyűrű és csap használata ajánlott, mangánfoszfátozott, * Hossza nem szabványosított, mangánfoszfátozott, * Hossza nem szabványosított.

Article numbers

Article number G2408.001.795
EAN 4010886656358
UBB 203120560602
UNSPSC 27112809
Manufacturer article nr  6563560
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.