text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Bit tartó KB 830


DIN 3126 - D 8 (5/16) és DIN 3121 szerinti négyszöghajtás, DIN 3121, kézi vagy motoros szerszámokhoz, Motoros szerszámokban való használatra, zárógyűrű és csap használata ajánlott, mangánfoszfátozott, * Hossza nem szabványosított, mangánfoszfátozott, * Hossza nem szabványosított.

Cikkszám G2408.001.780
Hosszúság (mm) 30
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon 3/8 hüvelyk
Méret bit behelyezése (mm) 8
Típus a szerszám oldalán Hatszögletű (nőstény)
Típus a foglalat oldalán Négyzet (férfi)
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 30
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon 3/8 hüvelyk
Méret bit behelyezése (mm) 8
Típus a szerszám oldalán Hatszögletű (nőstény)
Típus a foglalat oldalán Négyzet (férfi)
Csatlakozási méret a szerszám oldalán 5/16 hüvelyk
Csatlakozási méret a szerszám oldalán (mm) 10
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 50
Type Adapter Bit

Leírás

DIN 3126 - D 8 (5/16) és DIN 3121 szerinti négyszöghajtás, DIN 3121, kézi vagy motoros szerszámokhoz, Motoros szerszámokban való használatra, zárógyűrű és csap használata ajánlott, mangánfoszfátozott, * Hossza nem szabványosított, mangánfoszfátozott, * Hossza nem szabványosított.

Cikkszámok

Cikkszám G2408.001.780
EAN 4010886656389
UBB 203120560784
UNSPSC 27112809
Gyártó cikksz 6563800
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.